Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36. Für kraftvolles Trimmen – mit kabelloser Freiheit in Bereichen mit Wildwuchs. Zweifaden-Schneidsystem für effizientes Schneiden und großartige Ergebnisse. Die praktische halbautomatische Spule macht manuelle Einstellungen überflüssig. Umschalten zwischen Trimmen und Kantenschneiden mit nur einem Klick dank drehbarem Kopf. Schneiden von Gras, Wildwuchs, unberührten Rasenflächen und Gartenkanten. Pflanzenschutzbügel für präzises und schonendes Trimmen rund um Pflanzen. Fadenspule 6 m (F 016 800 351). Karton
| |
Akkukapazität: | 0 Ah |
Gewicht mit Akkupack: | 2.9 kg |
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers: | 30 cm |
Länge des Teleskopstiels: | 80 cm | 115 cm |
Nennspannung: | 36.0 V |
Schwingungsemissionswert ah: | 2.0 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K: | 1.0 m/s² |
Geeignete Akkukapazität: | 2 Ah |
Schnittbereich: | 0 m² |
Fadenstärke: | 1.6 mm |
Ladekapazität für Spulenfaden: | 4 m |
12 Volt: | nein |
14.4 Volt: | nein |
18 Volt: | nein |
36 Volt: | ja |
Lithium-Ionen Technologie: | ja |
Teleskopstiel: | nein |
90° drehbarer Schneidkopf: | nein |
Räder-Set: | nein |
Pflanzenschutzbügel: | ja |
Vertikales Kantenschneiden 90°: | nein |
Klappbarer Handgriff (in V-Form): | nein |
Neigungsfunktion: | nein |
Kantenschneidfunktion (180°): | nein |
180° drehbarer Schneidkopf: | nein |
Höhenverstellung: | nein |
Schwingungsemissionswert ah []: | 2.0 m/s² |
Unsicherheit K []: | 1.0 m/s² |
Akkuspannung: | 36.0 V |
Kompatibler Akku: | 36V POWER FOR ALL |
Akku-Empfehlung: | >= 2.0 Ah |
Akkuladezeit: | 1.10 h |
Akkutyp: | Lithium-Ionen |
Kompatible Akkuspannung: | 36.0 V |
Schnittkreisdurchmesser (Faden): | 30 cm |
Lieferung ohne Akku und Ladegerät: | ja |
Schneidfadensystem: | halbautomatisch |
Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 793 x 239 x 141 mm |
Gewicht: | 3.100 kg |
Gewicht exkl. Akku: | 3.1 kg |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 793 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 239 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 141 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H): | 793 x 239 x 141 mm |
Produktbeschreibung (kurz): | Für kraftvolles Trimmen - mit kabelloser Freiheit in Bereichen mit Wildwuchs |
TOP-Produktmerkmale: | Zweifaden-Schneidsystem für effizientes Schneiden und großartige Ergebnisse | Die praktische halbautomatische Spule macht manuelle Einstellungen überflüssig | Umschalten zwischen Trimmen und Kantenschneiden mit nur einem Klick dank drehbarem Kopf | Schneiden von Gras, Wildwuchs, unberührten Rasenflächen und Gartenkanten | Pflanzenschutzbügel für präzises und schonendes Trimmen rund um Pflanzen |
Usage level: | Advanced |
Unterteilung der Produktkategorien: | Akku-Rasentrimmer |
Titel: | Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36 |
Lieferumfang: | Fadenspule 6 m (F 016 800 351) | Karton |
SOL Date: | 01.03.2017 |
Neuheit: | nein |
Bruttogewicht: | 4,47 kg |
Nettogewicht: | 3,1 kg |
Volumen: | 26,723 dm3 |
Abmessung Länge: | 793 mm |
Abmessung Breite: | 239 mm |
Abmessung Höhe: | 141 mm |
Spartenbezeichnung: | 73 |
Ursprungsland: | CN |
Rabattgruppe: | G1 |
Service Geräte: | - |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |