Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bl.Nietmutter Stahl verz.Senkk. M 8x11x18,5 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bl.Nietmutter Stahl verz.Senkk. M 8x11x18,5 Gesipa
Bl.Nietmutter Stahl verz.Senkk. M 8x11x18,5 Gesipa
Bl.Nietmutter Stahl verz.Senkk. M 8x11x18,5 Gesipa
Bl.Nietmutter Stahl verz.Senkk. M 8x11x18,5 Gesipa
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5013656422336
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433715
EAN/GTIN:
     5013656422336
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m8x11x18,5
kleinkopf blindnietmutter
Stahl
Weitere Informationen:
nietbare Materialstärke:
1,5–4,5 mm
Innengewinde:
M8 x 1,25
Nietschaft D1 x L:
11 x 18,5 mm
Bohr-Ø:
11,1 mm
Nietschaft Ø x Länge:
11 x 18,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Blindnietmutter, Akku-Blindnietmuttergerät, Senkkopf, 90°, Stahl, Blindnietmutterbox
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10900
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2135*
€ 0,2435*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,19601*
€ 0,24601*
1 Tag
10900
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21776*
€ 0,25304*
Lager 7
9265
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,21066*
€ 0,26066*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,21982*
€ 0,26982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,26066*
€ 0,31019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25066*
€ 0,29829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24066*
€ 0,28639
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21066*
€ 0,25069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,066* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.