Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindnietmutter Senkkopf, gerändelter Rundschaft, M 8x18,5, ST, verzinkt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa Blindnietmutter Senkkopf, gerändelter Rundschaft, M 8x18,5, ST, verzinkt,
Gesipa Blindnietmutter Senkkopf, gerändelter Rundschaft, M 8x18,5, ST, verzinkt,
Artikel-Nr.:
     369-62041018185
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     6422330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m8x11x18,5
kleinkopf blindnietmutter
Eigenschaften: Stahl verzinkt: Senkkopf, mit gerändeltem Schaft offen.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
Gesipa BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Senkkopf
Schaftform:
Rundschaft, gerändelt
Durchmesser:
8 mm
Material:
Stahl
Länge:
18.5 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Klemmbereich min.:
1.5 mm
Klemmbereich max.:
4.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gesipa, Einnietmutter, offene Nietmutter, Standard Blindnietmutter, Gewindeniet
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11100
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2135*
€ 0,2435*
Lager 369
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,19601*
€ 0,24601*
1 Tag
11100
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21776*
€ 0,25304*
5 Tage
9435
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,21066*
€ 0,26066*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,21982*
€ 0,26982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24601*
€ 0,29275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22601*
€ 0,26895
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19601*
€ 0,23325
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,601* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.