Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Stahl verzinkt Senkk. M 8x11x18,5 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmutter Stahl verzinkt Senkk. M 8x11x18,5 Gesipa
Blindnietmutter Stahl verzinkt Senkk. M 8x11x18,5 Gesipa
Artikel-Nr.:
     4012-592721
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433715
EAN/GTIN:
     5013656422336
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m8x11x18,5
kleinkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Stahl, Senkkopf 90°
Weitere Informationen:
Innengewinde:
M8
Steigung:
1,25 mm
Nietschaft:
11 mm
Länge:
18,5 mm
Bohrloch-Ø:
11,1 mm
nietbare Materialstärke:
1,5–4,5 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433715
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: 93470065, 90°, Akku-Blindnietmuttergerät, Blindniete, Blindnieten, Blindnietmutter, Blindnietmutterbox,, Blindnietmuttern, Gesipa, Muttern, Niete, Nieten, Nietmuttern, QR5214549, Senkkopf, Senkkopf,, Stahl, verzinkt
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11100
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2135*
€ 0,2435*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,19601*
€ 0,24601*
1 Tag
11100
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21776*
€ 0,25304*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,21066*
€ 0,26066*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,21982*
€ 0,26982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2435*
€ 0,28977
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2135*
€ 0,25407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 243,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.