| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4330816848319 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4330816848319 EAN/GTIN: 4330816848319 |
| |
|
| | |
| Schweißerlederhaube • Hochklappbare Brillenmaske • Frontteil aus Aluminium • Schutz vor Hitzestrahlung • Weiches, geschmeidiges Leder, atmungsaktiv, passt über jede Korrektionsbrille • Beide Hände zur freien Verfügung, volle Bewegungsfreiheit • Gläser 50 mm • Glas im Unterteil farblos und splitterfrei Lieferung: Ohne Gläser. Hinweis: Das gelieferte Produkt kann farblich abweichen.Derzeit aus schwarzem Leder. Weitere Informationen: | | Ausführung: | lang | udf_EDE_Katalog: | 26994652 | Länge: | 33 cm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 75,06* | € 91,83* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 74,81* | € 91,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 93,37* | € 112,71* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 94,48* | € 113,80* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,32* | € 117,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|