Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS M12 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS M12 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M12 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M12 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M12 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M12 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M12 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M12 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M12 FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784769532
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784769532
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m12x1
Schneideisen, HSS, metrisch

Form B, vorgeschlitzt, Schälanschnitt. Toleranz 6g, für metrisches ISO-Gewinde DIN 13. Zum Schneiden von Stählen bis 800 N/mm².

Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Steigung:
1,75 mm
Außen- Ø:
38 x 14 mm
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, Eisen, Schneideisen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
10
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 14,74*
1 Tag
68
1
€ 6,90*
ab € 11,34*
€ 15,75*
Lager 7
58
1
€ 4,79*
ab € 11,29*
€ 15,76*
1 Tag
68
1
€ 7,90*
ab € 11,39*
€ 15,80*
8 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 15,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.