Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214913035, Schneideisen EN22568 HSS M12 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1175154
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784769532
EAN/GTIN:
     4317784769532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m12x1
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214913035, Schneideisen, metrisch, HSS , M , DIN EN 22568 , Toleranz 6g , Geschlossene, vorgeschlitze Form , Ab M3 Schälanschnitt auf beiden Seiten , Anschnitt über 1,75 Gänge Hinweis: Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13. , Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 , EN 22568 , DIN 13 6g , Geschlossene, vorgeschlitze Form , Lehrhaltige Außengewinde , HSS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Steigung:
1,75 mm
Außen-Ø x Höhe:
38 x 14 mm
Stahl <850 N:
9
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORTIS
Norm:
EN 22568
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784769532
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, Eisen, SCHNEIDEISEN, 4317784769532, 1475150
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
10
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 14,71*
2 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 11,30*
€ 15,86*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,28*
€ 15,87*
1 Tag
65
1
€ 7,90*
ab € 11,35*
€ 15,97*
Lager 260
61
1
€ 4,95*
ab € 11,39*
€ 16,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.