Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS M12 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS M12 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M12 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735256
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784769532
EAN/GTIN:
     4317784769532
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m12x1
Schneideisen

• DIN 13
• Form B
• Vorgeschlitzt
• Schälanschnitt
• Toleranz 6g
• Für metrisches ISO-Gewinde
• Zum Schneiden von Stählen bis 800 N/mm²

Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Steigung:
1,75 mm
Außen-Ø x Höhe:
38 x 14 mm
Stahl <850 N:
9
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784769532
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, 4317784769532, Eisen, Schneideisen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
61
10
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 14,71*
2 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 11,30*
€ 15,86*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,28*
€ 15,87*
1 Tag
65
1
€ 7,90*
ab € 11,35*
€ 15,97*
8 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 11,39*
€ 16,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 147,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.