| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-735256 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784769532 EAN/GTIN: 4317784769532 |
| |
|
| | |
| Schneideisen • DIN 13 • Form B • Vorgeschlitzt • Schälanschnitt • Toleranz 6g • Für metrisches ISO-Gewinde • Zum Schneiden von Stählen bis 800 N/mm² Weitere Informationen: | | Gewinde: | M12 | Steigung: | 1,75 mm | Außen-Ø x Höhe: | 38 x 14 mm | Stahl <850 N: | 9 | Öl: | empfohlen | Emulsion: | empfohlen | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4317784769532 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,11* | € 14,73* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,33* | € 15,71* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,33* | € 15,74* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,38* | € 15,79* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,46* | € 15,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|