Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul Ringratschenschl. 2/3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul Ringratschenschl. 2/3 FORMAT
Modul Ringratschenschl. 2/3 FORMAT
Modul Ringratschenschl. 2/3 FORMAT
Modul Ringratschenschl. 2/3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784553766
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784553766
EAN/GTIN:
     4317784553766
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Werkzeugmodul Ringratschenschlüssel, 14-teilig, Modul 2/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm Hinweis: Passend für Werkstattwagen (Bestell-Nr. 6172 0110 und 6172 0115) und Rollwerkbank (Bestell-Nr. 6172 0125).

Satzinhalt: 10 Ratschenschlüssel (5731) 8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm 3 Steckschlüssel-Adapter 1/4"; 3/8"; 1/2" 1 Adapter für 1/4" Bits
Weitere Informationen:
Ausführung:
14-teilig
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul format, modul werkzeuge, 2/3, FORMAT, Werkzeugwagen/Roll-Werkbank, Ringratschenschlüssel, 14-teilig
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 92,09*
€ 118,95*
Lager 7
22
Frei Haus
ab € 99,13*
€ 123,19*
2 Tage
26
€ 4,90*
ab € 99,53*
€ 123,23*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 100,06*
€ 123,30*
4 Tage
29
Frei Haus
ab € 99,08*
€ 125,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784479110
ab € 3,99*
Zubehör
Format
4317784479127
ab € 4,61*
Zubehör
Format
4317784511339
ab € 5,54*
Zubehör
Format
4317784538237
ab € 5,95*
Zubehör
Format
4317784479134
ab € 6,07*
Zubehör
Format
4317784538244
ab € 6,68*
Zubehör
Format
4317784479141
ab € 6,22*
Zubehör
Format
4317784511346
ab € 10,27*
Zubehör
Format
4317784511353
ab € 10,89*
Zubehör
Format
4317784479066
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.