Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel gerade 16mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschenschlüssel gerade 16mm FORMAT
Ratschenschlüssel gerade 16mm FORMAT
Ratschenschlüssel gerade 16mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057310045
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784538237
EAN/GTIN:
     4317784538237
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Maulschlüssel mit Ringratsche Ausführung: Gerade Form. Maulstellung 15°. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°.
Weitere Informationen:
Länge:
216 mm
Schlüsselweite:
16 mm
Marke:
FORMAT
Maulstärke:
8,1 mm
Ringstärke:
10,6 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, ratschenschlüssel gerade format, knarren ringschlüssel, format ratschenringschlüssel, Maulschlüssel, Schlüssel, FORMAT, Ratschen-Schlüssel, Gabelschlüssel, Ring-Ratschenmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, 3057310045, 57310045
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
181
20
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 7,71*
3 Tage
181
1
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 8,65*
7 Tage
154
1
€ 4,79*
ab € 6,09*
€ 8,65*
2 Tage
179
1
€ 7,90*
ab € 6,09*
€ 8,65*
Lager 214
179
1
€ 4,30*
ab € 6,09*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.