Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 2/3 Ratschenringschlüssel FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugmodul 2/3 Ratschenringschlüssel FORMAT
Werkzeugmodul 2/3 Ratschenringschlüssel FORMAT
Werkzeugmodul 2/3 Ratschenringschlüssel FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3061750085
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784553766
EAN/GTIN:
     4317784553766
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Werkzeugmodul Maulschlüssel mit Ringratsche, 14-teilig, Modul 2/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Maulschlüssel mit Ringratsche, 14-teilig 10 Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm 3 Steckschlüssel-Adapter 1/4"; 3/8"; 1/2" 1 Adapter für 1/4"-Bits
Weitere Informationen:
Maße:
376,5 x 395 mm
Modul:
2/3
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul format, modul werkzeuge, Roll-Werkbank, Werkzeugwagen, Ringratsche, FORMAT, Modul, Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Modul für Werkstattwagen, Ring-Ratschengabelschlüssel, Ring-Ratschenmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, Zubehör Werkstattwagen, 3061750085, 61750085
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 99,72*
€ 123,08*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 99,35*
€ 123,11*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 99,28*
€ 123,19*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 99,71*
€ 123,71*
Lager 214
34
Frei Haus
ab € 98,83*
€ 125,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784479110
ab € 4,06*
Zubehör
Format
4317784479127
ab € 4,71*
Zubehör
Format
4317784511339
ab € 5,68*
Zubehör
Format
4317784538237
ab € 6,07*
Zubehör
Format
4317784479134
ab € 6,20*
Zubehör
Format
4317784538244
ab € 6,82*
Zubehör
Format
4317784479141
ab € 6,36*
Zubehör
Format
4317784511346
ab € 10,44*
Zubehör
Format
4317784511353
ab € 11,21*
Zubehör
Format
4317784479066
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.