Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmesssch. Festst. 200mm rostfr. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenmesssch. Festst. 200mm rostfr. FORMAT
Taschenmesssch. Festst. 200mm rostfr. FORMAT
Taschenmesssch. Festst. 200mm rostfr. FORMAT
Taschenmesssch. Festst. 200mm rostfr. FORMAT
Taschenmesssch. Festst. 200mm rostfr. FORMAT
Taschenmesssch. Festst. 200mm rostfr. FORMAT
Taschenmesssch. Festst. 200mm rostfr. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784520737
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784520737
EAN/GTIN:
     4317784520737
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
mit rechteckigem Tiefenmaß FORMAT
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feststellschraube
Messbereich:
200 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Schnabellänge:
50 mm
Ablesung oben:
1/128 inch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
€ 6,90*
ab € 19,43*
€ 26,84*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 19,93*
€ 27,65*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,93*
€ 27,69*
5 Tage
85
€ 4,30*
ab € 20,08*
€ 28,23*
1 Tag
69
€ 8,50*
ab € 22,76*
€ 31,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.