| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784501613 Herst.-Nr.: 4317784501613 EAN/GTIN: 4317784501613 |
| |
|
| | |
| Bit-Sortiment in Falttasche, mit zähharten Bits Satzinhalt: 1 Mehrkomponenten-Griff mit Schnellwechselfutter 2 Bits Schlitz 4,0 x 0,8; 5,5 x 1 mm 3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2 4 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 5 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 17-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz 17-teilig format, bit satz, bit-satz 17-tlg, Bit-Sortimente, Kraftform, Kompakt, in, Falttasche |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,44* | € 33,97* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 26,47* | € 35,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 26,61* | € 35,31* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 26,63* | € 36,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 30,25* | € 39,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|