| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3064870015 Herst.-Nr.: 4317784501613 EAN/GTIN: 4317784501613 |
| |
|
| | |
| Bit-Sortiment in Falttasche, zähhart Ausführung: Mit zähharten Bits. Der ergonomische Kraftkant®-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen verfügt über ein Schnellwechselfutter. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch einfach zu wechseln. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Nylon-Falttasche untergebracht. Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet. Satzinhalt: 1 Kraftkant®-Griff mit Schnellwechselfutter 2 Bits Schlitz 4 x 0,8; 5,5 x 1 mm 3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2 4 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 5 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 17-teilig | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schraubendreher pz1, bit-satz, Kompakt, Kraftform, Bit-Sortimente, FORMAT, Bitsortiment, Wechselklinge, Falttasche, Wechselklingen-Sortiment, VDE-Wechselklinge, 3064870015, 64870015 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,49* | € 36,01* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,62* | € 36,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,58* | € 36,14* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 27,45* | € 38,12* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 31,32* | € 42,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|