| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4117374 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784501613 |
| |
|
| | |
| FORMAT Bit-Sortiment, zähhart 17-teilig, in Falttasche Bit-Sortiment in Falttasche, zähhart Ausführung: Mit zähharten Bits. Der ergonomische Kraftkant®-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen verfügt über ein Schnellwechselfutter. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch einfach zu wechseln. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Nylon-Falttasche untergebracht. Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet. Satzinhalt: 1 Kraftkant®-Griff mit Schnellwechselfutter 2 Bits Schlitz 4 x 0,8; 5,5 x 1 mm 3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2 4 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 5 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30 Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Ausführung: | 17-teilig | Herstellerartikelnummer: | 4317784501613 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz 17-teilig format, bit satz, bit-satz 17-tlg |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,67* | € 33,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,70* | € 35,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,72* | € 35,28* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 26,56* | € 36,03* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 30,29* | € 40,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|