Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univ.-Stufenb. HSS TiAlN40-50,00mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Univ.-Stufenb. HSS TiAlN40-50,00mm FORMAT
Univ.-Stufenb. HSS TiAlN40-50,00mm FORMAT
Univ.-Stufenb. HSS TiAlN40-50,00mm FORMAT
Univ.-Stufenb. HSS TiAlN40-50,00mm FORMAT
Univ.-Stufenb. HSS TiAlN40-50,00mm FORMAT
Univ.-Stufenb. HSS TiAlN40-50,00mm FORMAT
Univ.-Stufenb. HSS TiAlN40-50,00mm FORMAT
Univ.-Stufenb. HSS TiAlN40-50,00mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784476171
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784476171
EAN/GTIN:
     4317784476171
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 40-50mm
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer, gerade genutet, TiAlN-beschichtet

Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 1312 0005).

Durchmesser der Bohrstufen mm: 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
107 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
bedingt geeignet
Schaft-Ø h8:
13 mm
Stufenlänge:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: 1313, Universal-Stufenbohrer, genutet, gerade, TiAlN-beschichtet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 97,06*
€ 120,16*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 97,46*
€ 120,20*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 97,05*
€ 120,35*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 97,52*
€ 120,78*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 97,26*
€ 122,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.