| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-108522 Herst.-Nr.: 4317784476171 EAN/GTIN: 4317784476171 |
| |
|
| | |
| Universal-Stufenbohrer, gerade genutet, TiAlN-beschichtet Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 1312 0005). Durchmesser der Bohrstufen mm: 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1313, 13130036, FORMAT, genutet, gerade, HSS, Stufenbohrer, TiAlN-beschichtet, Universal-Stufenbohrer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,06* | € 120,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 97,46* | € 120,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 97,05* | € 120,35* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 97,52* | € 120,78* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,26* | € 122,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|