Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Stufenbohrer HSS TiAlN 40-50,0 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Stufenbohrer HSS TiAlN 40-50,0 mm Format
Universal-Stufenbohrer HSS TiAlN 40-50,0 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-108522
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784476171
EAN/GTIN:
     4317784476171
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 40-50mm
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer, gerade genutet, TiAlN-beschichtet

Ausführung: HSS.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke.
Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder
Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 1312 0005).


Durchmesser der Bohrstufen mm: 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50
Weitere Suchbegriffe: 1313, 13130036, FORMAT, genutet, gerade, HSS, Stufenbohrer, TiAlN-beschichtet, Universal-Stufenbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 97,06*
€ 120,16*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 97,46*
€ 120,20*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 97,05*
€ 120,35*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 97,52*
€ 120,78*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 97,26*
€ 122,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.