Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Universal HSS TiN 30-40,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer Universal HSS TiN 30-40,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiN 30-40,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiN 30-40,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiN 30-40,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiN 30-40,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiN 30-40,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784476034
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3013120033
EAN/GTIN:
     4317784476034
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufe mm: 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
98 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Schaft-Ø h8:
12 mm
Stufenlänge:
4 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3013120033
Weitere Suchbegriffe: TIN-beschichtet, FORMAT, Stufenbohrer, gerade, HSS, Bohrer, 1312, Mehrfasenstufenbohrer, Univ.-Stufenb., HSS-Bohrer, Universalstufenbohrer, TiN, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, TIN-beschichtet/, genutet, 3013120033, 13120033
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,21*
€ 88,28*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 69,88*
€ 88,31*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 69,78*
€ 91,89*
1 Tag
12
€ 4,95*
ab € 74,13*
€ 93,01*
3 Tage
10
€ 4,30*
ab € 73,81*
€ 94,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.