| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-108508 Herst.-Nr.: 4317784476034 EAN/GTIN: 4317784476034 |
| |
|
| | |
| Universal-Stufenbohrer gerade genutet,TIN-beschichtet Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 1312 0005). Durchmesser der Bohrstufe mm: 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1312, 13120033, FORMAT, genutet, gerade, HSS, Stufenbohrer, TIN-beschichtet/, Universal-Stufenbohrer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 70,45* | € 88,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,10* | € 88,57* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 69,85* | € 92,17* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,62* | € 93,29* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 73,73* | € 94,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|