Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Universal HSS TiN 30-40,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer Universal HSS TiN 30-40,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiN 30-40,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiN 30-40,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiN 30-40,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiN 30-40,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiN 30-40,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3013120033
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784476034
EAN/GTIN:
     4317784476034
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 30-40mm
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufe mm: 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1400 N/mm²:
geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
TiN
INOX ferrit./martens.:
geeignet
Gesamtlänge:
98 mm
Schaft-Ø h8:
13 mm
Stufenlänge:
4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer format, TIN-beschichtet, FORMAT, Stufenbohrer, gerade, HSS, Bohrer, 1312, Mehrfasenstufenbohrer, Univ.-Stufenb., HSS-Bohrer, Universalstufenbohrer, TiN, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, TIN-beschichtet/, genutet, 3013120033, 13120033
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 5,90*
ab € 70,21*
€ 87,35*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,82*
€ 87,49*
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 72,07*
€ 89,45*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 71,70*
€ 90,78*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 70,38*
€ 92,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.