Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagbodenhülse tzn 71 verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagbodenhülse tzn 71 verstellbar
Einschlagbodenhülse tzn 71 verstellbar
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784410397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784410397
EAN/GTIN:
     4317784410397
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülsen, in der Neigung verstellbar, feuerverzinkt Je Seite mit 2 Löchern: 10,5 mm. Materialstärke: 2,0–2,3 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
750 mm
A:
71 mm
B:
71 mm
D:
600 mm
C:
150 mm
Palettenmenge:
130 Stück
Weitere Suchbegriffe: Bodenhülse, Pfostenanker, zum, Einschlagbodenhülsen, Einschlagen, verstellbar, Pfostenträger
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
255
€ 4,95*
ab € 6,67*
€ 9,50*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 6,70*
€ 9,54*
€ 5,90*
ab € 6,14*
€ 9,64*
3 Tage
255
€ 6,90*
ab € 6,87*
€ 9,79*
2 Tage
252
€ 8,50*
ab € 8,32*
€ 11,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.