Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagbodenhülse tzn 71 verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagbodenhülse tzn 71 verstellbar
Einschlagbodenhülse tzn 71 verstellbar
Artikel-Nr.:
     4012-131335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784410397
EAN/GTIN:
     4317784410397
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülse, in der Neigung verstellbar, feuerverzinkt

• Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 10,5 mm • Materialstärke: 2,0–2,3 mm

Weitere Informationen:
A:
71 mm
B:
71 mm
C:
150 mm
D:
600 mm
Gesamtlänge:
750 mm
Palettenmenge:
130 Stück
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
255
€ 4,95*
ab € 6,68*
€ 9,49*
2 Tage
218
€ 4,79*
ab € 6,71*
€ 9,53*
€ 5,90*
ab € 6,15*
€ 9,63*
Lager 4012
244
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 9,78*
1 Tag
252
€ 8,50*
ab € 8,33*
€ 11,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.