Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 71 verstellbar, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 71 verstellbar, verzinkt
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 71 verstellbar, verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8283087
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784410397
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse

CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 71 verstellbar, verzinkt

Einschlag-Bodenhülsen, in der Neigung verstellbar, feuerverzinkt
• Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 10,5 mm
• Materialstärke: 2,0–2,3 mm
Weitere Informationen:
Basis:
Bodenhülse
Material:
Stahl
Stärke T:
2,0–2,3 mm
Ausführung:
für Vierkantpfosten
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gesamtlänge:
750 mm
Kantenlänge:
71 mm
Palettenmenge:
130 St.
Hülsenhöhe C:
150 mm
Kantenlänge A:
71 mm
Kantenlänge B:
71 mm
Befestigungsart:
zum Einschlagen
Materialstärke:
2,0 - 2,3 mm
Anzahl Lochungen:
4 mm
Verankerungstiefe:
600 mm
Durchmesser Lochung:
10.5 mm
Verankerungstiefe D:
600 mm
Höhe Pfostenaufnahme:
150 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
263
€ 4,95*
ab € 6,68*
€ 9,41*
4 Tage
225
€ 4,79*
ab € 6,71*
€ 9,45*
€ 5,90*
ab € 6,15*
€ 9,55*
1 Tag
263
€ 4,90*
ab € 6,88*
€ 9,69*
Lager 223
263
€ 8,50*
ab € 8,33*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.