Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmessschieber Fest-stellung 150mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenmessschieber Fest-stellung 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung 150mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784285872
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3040080151
EAN/GTIN:
     4317784285872
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunststoffetui. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Sperrcode:
0
Ablesung unten:
0,05 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ablesung oben:
1/128 inch
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3040080151
Weitere Suchbegriffe: Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber nonius, taschen messschieber, Präzisions-Messschieber, Uhrschieblehren, Prüfwerkzeug, Präzisionstaschenschieblehren, Mess-Schieber, Paral., FORMAT, Schiebelehren, Ablesung, Längenmessgerät, Schieblehren, 150, Präzisionstaschenschieblehre, Schieblehre, Präzisions-Taschen-Messschieber, Taschen-Meßschieber, Taschenmeßschieber, 4008, Knopfmaß, Kaliber, Uhrschieblehre, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Präzisionstaschenmessschieber, Knopfmaße, Schiebelehre, parallaxfrei, Messschieber, Uhrmessschieber, Kleintaschenmessschieber, Taschenschieberlehre, Meßschieber, Digitaltaschenmessschieber, parallaxfreie, Präzisions-Schieblehre, 3040080151, 40080151
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 6,90*
ab € 23,19*
€ 31,82*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,84*
€ 32,71*
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 24,02*
€ 32,75*
3 Tage
30
€ 4,30*
ab € 24,67*
€ 34,46*
1 Tag
26
€ 8,50*
ab € 27,43*
€ 36,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.