| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784285865 Herst.-Nr.: 4317784285865 EAN/GTIN: 4317784285865 |
| |
|
| | |
| mit parallaxfreier Ablesung Weitere Informationen: | | Messbereich: | 150 mm | Ablesung unten: | 0,05 mm | Schnabellänge: | 40 mm | Ablesung oben: | 1/128 inch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber 150mm momentklemmung, taschen messschieber, taschen-messschieber 150mm, Uhrschieblehren, Präzisionstaschenschieblehren, Uhrschieblehre, Uhrmessschieber, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Längenmessgerät, Mess- und Prüfwerkzeug, Schiebelehre, Taschenschieberlehre, Knopfmaß, Knopfmaße, Schieblehre, Schiebelehren, Schieblehren |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,25* | € 31,81* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 23,82* | € 32,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,00* | € 32,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,04* | € 32,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,06* | € 33,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|