Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckfr. WN VHM 6,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckfr. WN VHM 6,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT
Mehrzweckfr. WN VHM 6,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT
Mehrzweckfr. WN VHM 6,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT
Mehrzweckfr. WN VHM 6,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT
Mehrzweckfr. WN VHM 6,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT
Mehrzweckfr. WN VHM 6,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT
Mehrzweckfr. WN VHM 6,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT
Mehrzweckfr. WN VHM 6,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT
Mehrzweckfr. WN VHM 6,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT
Mehrzweckfr. WN VHM 6,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT
Mehrzweckfr. WN VHM 6,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT
Mehrzweckfr. WN VHM 6,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT
Mehrzweckfr. WN VHM 6,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT
Mehrzweckfr. WN VHM 6,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT
Mehrzweckfr. WN VHM 6,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT
Mehrzweckfr. WN VHM 6,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784216296
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784216296
EAN/GTIN:
     4317784216296
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Minifräser, 3 Schneiden, extra kurz, Schaft HB, 30°, blank

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Hinweis: Nutzung bis zur Verschleißgrenze ist günstiger als Nachschleifen.

Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), Typ N, nach Werksnorm, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
35
Gusseisenwerkstoffe:
40
Stähle bis 1000 N/mm²:
35
Kupfer, Messing, Bronzen:
75
Stähle bis 1400 N/mm²:
30
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
50
Al, Al- und Mg-Leg.:
100
Gesamtlänge l1:
38 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
fz:
0,024 mm
Schneidenlänge l2:
8,0 mm
Ø d1 = h10:
6,00 mm
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser 6mm typ n, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, blank, 2351, kurz, 3, 30°, Schneiden, Mini-Fräser, extra, Vollhartmetall-Minifräser
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83
10
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,43*
1 Tag
83
1
€ 4,90*
ab € 5,63*
€ 8,15*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,64*
€ 8,17*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,72*
€ 8,29*
5 Tage
88
1
€ 4,30*
ab € 5,71*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.