Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckfräser extrakurz WN VHM Z3 6,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 6,0mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 6,0mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 6,0mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 6,0mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 6,0mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 6,0mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 6,0mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 6,0mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 6,0mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 6,0mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 6,0mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 6,0mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 6,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-23510600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784216296
EAN/GTIN:
     4317784216296
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Mehrzweckfräser extrakurz WN VHM Z3 6,0mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,017 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser 6mm typ n, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, 4317784216296;3023510600;23510600;Mehrzweckfräser extrakurz WN VHM Z3 6, 0mm FORMAT;4317784216296;FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83
10
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,43*
1 Tag
83
1
€ 4,90*
ab € 5,63*
€ 8,15*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,64*
€ 8,17*
Lager 4682
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,72*
€ 8,29*
5 Tage
88
1
€ 4,30*
ab € 5,71*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.