Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckfräser WN VHM 6,0 mm E.K.HB Z 3 Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckfräser WN VHM 6,0 mm E.K.HB Z 3 Format
Mehrzweckfräser WN VHM 6,0 mm E.K.HB Z 3 Format
Artikel-Nr.:
     4012-577912
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784216296
EAN/GTIN:
     4317784216296
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Minifräser, 3 Schneiden, extra kurz, Schaft HB, 30°, blank

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung.

Hinweis: Nutzung bis zur Verschleißgrenze ist günstiger als Nachschleifen.



Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), Typ N, nach Werksnorm, mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher.
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser 6mm typ n, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, 2351, 23510600, 30°,, blank, extra, FORMAT, Fräser, kurz, Mehrzweckfräser, Mini-Fräser, Schneiden, VHM-Minifräser, Vollhartmetall, Vollhartmetall-Minifräser
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83
10
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,43*
Lager 4012
83
1
€ 4,90*
ab € 5,63*
€ 8,15*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,64*
€ 8,17*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,72*
€ 8,29*
5 Tage
88
1
€ 4,30*
ab € 5,71*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.