Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz.-Taschenmesssch. 150mm Festst. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präz.-Taschenmesssch. 150mm Festst. FORMAT
Präz.-Taschenmesssch. 150mm Festst. FORMAT
Präz.-Taschenmesssch. 150mm Festst. FORMAT
Präz.-Taschenmesssch. 150mm Festst. FORMAT
Präz.-Taschenmesssch. 150mm Festst. FORMAT
Präz.-Taschenmesssch. 150mm Festst. FORMAT
Präz.-Taschenmesssch. 150mm Festst. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784137027
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784137027
EAN/GTIN:
     4317784137027
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
mit rundem Tiefenmaß FORMAT
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feststellschraube
Messbereich:
150 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ablesung oben:
1/128 inch
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber 150mm momentklemmung, taschen messschieber, taschen-messschieber 150mm, Uhrschieblehren, Präzisionstaschenschieblehren, Uhrschieblehre, Uhrmessschieber, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Längenmessgerät, Mess- und Prüfwerkzeug, Schiebelehre, Taschenschieberlehre, Knopfmaß, Knopfmaße, Schieblehre, Schiebelehren, Schieblehren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
€ 6,90*
ab € 19,11*
€ 26,75*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 19,82*
€ 27,50*
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 19,77*
€ 27,54*
4 Tage
42
€ 4,30*
ab € 19,79*
€ 28,04*
1 Tag
27
€ 8,50*
ab € 22,58*
€ 31,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.