Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D8037N HM 4,20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D8037N HM 4,20mm FORMAT
Spiralb. D8037N HM 4,20mm FORMAT
Spiralb. D8037N HM 4,20mm FORMAT
Spiralb. D8037N HM 4,20mm FORMAT
Spiralb. D8037N HM 4,20mm FORMAT
Spiralb. D8037N HM 4,20mm FORMAT
Spiralb. D8037N HM 4,20mm FORMAT
Spiralb. D8037N HM 4,20mm FORMAT
Spiralb. D8037N HM 4,20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784124898
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784124898
EAN/GTIN:
     4317784124898
Suchbegriffe:
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
Spiralbohrer DIN 8037
Spiralbohrersatz DIN 8037
Hartmetallbestückter Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, dampfbehandelten Nuten und hartmetallbestückten Schneidplatten nach DIN 8010. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung ab Ø 3 mm: Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809 zur Verwendung in Klemmhülsen. Anwendung: Besonders für Stähle bis 60 HRC, Hartguss über 300 HB, Reinmolybdän und zähharte Bronzen verwendbar.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
63 mm
Spirallänge:
28 mm
f:
0,080 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
80
Gusseisenwerkstoffe:
80
Ø h8:
4,2 mm
Stähle bis 1000 N/mm²:
70
Kupfer, Messing, Bronzen:
180
Stähle bis 42 HRC:
25
Stähle bis 52 HRC:
20
Stähle bis 56 HRC:
10
Stähle bis 60 HRC:
10
Weitere Suchbegriffe: din 8037 4,2mm, spiralbohrersatz din 8037, Bohrer nicht lösbare Schneide, Wendelbohrer, Bohrer, Stahlbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Spiralbohrer mit Zylinderschaft, Automatenbohrer, Metallbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,81*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 6,72*
€ 9,35*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,71*
€ 9,37*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 6,81*
€ 9,47*
4 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 6,76*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.