Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 4,20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 4,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 4,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 4,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 4,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 4,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 4,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 4,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 4,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 4,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 4,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 4,20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-11910420
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784124898
EAN/GTIN:
     4317784124898
Suchbegriffe:
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
Spiralbohrer DIN 8037
Spiralbohrersatz DIN 8037
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 4,20mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,009 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: din 8037 4,2mm, spiralbohrersatz din 8037, 4317784124898;3011910420;11910420;Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 4, 20mm FORMAT;4317784124898;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,81*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 6,72*
€ 9,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,71*
€ 9,37*
Lager 4682
21
1
€ 7,90*
ab € 6,81*
€ 9,47*
5 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 6,76*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.