| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784117647 Herst.-Nr.: 3040770080 EAN/GTIN: 4317784117647 |
| |
|
| | |
| Tiefenmessschieber mit Messstift Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit gehärtetem Messstift und Feststellschraube. Lieferung in Holzkiste. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 80 mm | Sperrcode: | 0 | Ablesung unten: | 0,05 mm | Brückenlänge: | 50 mm | Querschnitt der Messschiene: | 8 x 3 mm | Messstift-Ø: | 1,0 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3040770080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber, Prüfwerkzeug, Digitaltiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, 4077, FORMAT, Längenmessgerät, Meßstift, Tiefenmaße, Reifenprofiltiefenmaße, Stift, Schieblehre, mit, Tiefen-Meßschieber, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Mess-Schieber, Breitentiefenmessschieber, Reifenmesser, Abstandstiefenmessschieber, Messschieber, Profilmesser, Tiefenmaß, Meßschieber, Messstift, Tiefenmeßschieber, 3040770080, 40770080 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,08* | € 25,03* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 18,53* | € 25,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 18,67* | € 25,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,14* | € 26,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 21,24* | € 28,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|