Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmessschieber Doppelprisma 150mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenmessschieber Doppelprisma 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Doppelprisma 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Doppelprisma 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Doppelprisma 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Doppelprisma 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Doppelprisma 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Doppelprisma 150mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784117623
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3040090150
EAN/GTIN:
     4317784117623
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung und Doppelprismenführung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Doppelprismenführung für nahezu spielfreien Lauf des Schiebers, Messflächen feinst geschliffen, Ableseteile und Nonius verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunststoffetui. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Sperrcode:
0
Ablesung unten:
0,05 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ablesung oben:
1/128 inch
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3040090150
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber nonius, taschen messschieber, Uhrschieblehren, Prüfwerkzeug, Präzisionstaschenschieblehren, Mess-Schieber, Paral., FORMAT, Schiebelehren, Schieblehren, 150, Präzisionstaschenschieblehre, Schieblehre, Taschen-Meßschieber, Taschenmeßschieber, 4009, Kaliber, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Präzisionstaschenmessschieber, Knopfmaße, Prismenführung, Kleintaschenmessschieber, Doppelprismenführung, parallaxfreie, Präzisions-Messschieber, Ablesung, Längenmessgerät, Präzisions-Taschen-Messschieber, Knopfmaß, Uhrschieblehre, doppelte, Mess-, und, Schiebelehre, Feststellschraube, parallaxfrei, Messschieber, Uhrmessschieber, Taschenschieberlehre, Meßschieber, Digitaltaschenmessschieber, Präzisions-Schieblehre, 3040090150, 40090150
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 42,28*
€ 54,92*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 42,06*
€ 54,96*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 42,61*
€ 55,56*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 44,10*
€ 58,48*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 41,27*
€ 59,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.