| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784098595 Herst.-Nr.: 4317784098595 EAN/GTIN: 4317784098595 |
| | |
|
| | |
| glasfaserverstärkter Kunststoff Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Bandbreite: | 13 mm | Rahmen: | gerade Form |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: format rahmenbandmaß glasfaser 50m x 13mm, glasfaser-bandmaß 50m, glasfaser bandmaß, Glasfaserbandmaß, Rollbandmaße, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Längenmessgerät, Mess- und Prüfwerkzeug, Maßband, Rollbandmaß, Kapselbandmaß, Bandmaß, Glasfaserbandmaße, Bandmaße, Kapselbandmaße, Taschenbandmaße, Stahlbandmaße, Stahlbandmaß, Rahmenbandmaße, Tas |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,71* | € 41,17* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 31,18* | € 41,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 31,19* | € 41,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 31,79* | € 42,34* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,87* | € 43,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50.000 Millimeter (ab € 0,00063* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|