| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-582794 Herst.-Nr.: 4317784098595 EAN/GTIN: 4317784098595 |
| |
|
| | |
| Rahmenbandmaß FORMAT aus glasfaserverstärktem Kunststoff Ausführung: Schlagfester Rahmen aus Aluminium mit schräg gestelltem Kunststoffgriff und rutschsicheren Gumminoppen, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit 2-fach kugelgelagertem Kurbelmechanismus und Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. Band aus sehr flexiblem, glasfaserverstärktem Kunststoff, gelb mit einseitiger, schwarzer cm-Teilung und roten Meterzahlen. Im trockenen Zustand nicht stromleitend. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: format rahmenbandmaß glasfaser 50m x 13mm, glasfaser-bandmaß 50m, glasfaser bandmaß, 46800050, Bandmass, Bandmaß, Bandmaße, FORMAT, Glasfaserbandmaß, Glasfaserbandmass, Glasfaserbandmaße, Kapselbandmaß, Kapselbandmaße, Längenmessgerät, Maßband, Mess-, Prüfwerkzeug, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß, Rollbandmaße, Stahlbandmaß, Stahlbandmaße, Taschenbandmaß, Taschenbandmaße, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 30,71* | € 41,17* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,18* | € 41,78* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,19* | € 41,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,79* | € 42,34* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,87* | € 43,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50.000 Millimeter (ab € 0,00062* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|