Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß Glasfaser 50mx13mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenbandmaß Glasfaser 50mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß Glasfaser 50mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß Glasfaser 50mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß Glasfaser 50mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß Glasfaser 50mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß Glasfaser 50mx13mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3046800050
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784098595
EAN/GTIN:
     4317784098595
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Rahmenbandmaß FORMAT aus glasfaserverstärktem Kunststoff Ausführung: Schlagfester Rahmen aus Aluminium mit schräg gestelltem Kunststoffgriff und rutschsicheren Gumminoppen, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit zweifach kugelgelagertem Kurbelmechanismus und Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. Band aus sehr flexiblem, glasfaserverstärktem Kunststoff, gelb mit einseitiger, schwarzer cm-Teilung und roten Meterzahlen. Im trockenen Zustand nicht stromleitend.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Bandbreite:
13 mm
Rahmen:
V-Form
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: format rahmenbandmaß glasfaser 50m x 13mm, glasfaser-bandmaß 50m, glasfaser bandmaß, Prüfwerkzeug, FORMAT, Taschenbandmaß, Bandmaß, Kapselbandmaße, Längenmessgerät, Glasfaserbandmaß, Stahlbandmaß, Rollbandmaße, Rahmen-Bandmaß, Rahmenbandmaße, Maßband, Stahlbandmaße, Glasfaserbandmass, Werkzeug, Rollbandmaß, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Glasfaserbandmaße, Kapselbandmaß, Taschenbandmaße, Bandmass, Bandmaße, Messband, Roll-Meter, 3046800050, 46800050
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
€ 4,90*
ab € 30,81*
€ 40,23*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 31,38*
€ 40,94*
1 Tag
51
€ 7,90*
ab € 31,82*
€ 41,52*
Lager 214
53
€ 4,30*
ab € 31,82*
€ 42,28*
1 Tag
41
€ 8,50*
ab € 36,13*
€ 46,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
1 Stück enthält 50.000 Millimeter (ab € 0,00064* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.