Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Grobbesen 30cm D1,00 mm,Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HACCP-Grobbesen 30cm D1,00 mm,Transparent
HACCP-Grobbesen 30cm D1,00 mm,Transparent
HACCP-Grobbesen 30cm D1,00 mm,Transparent
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250560515155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250560515155
EAN/GTIN:
     4250560515155
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
HACCP-Grobbesen, 30 cm

• Deutsches Gewinde • Mit Aufhängeloch • Körpermaterial: Kunststoff • Besteckmaterial: Polyester PBT • Materialstärke: 1 mm, hart • Hitzebeständig bis 134 °C

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nr.:
18243091
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, baubesen, HACCP-Reinigungsgeräte, HACCP-Grobbesen, Besen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 11,39*
€ 16,34*
Lager 7
9
€ 4,79*
ab € 11,40*
€ 16,36*
€ 5,90*
ab € 11,00*
€ 16,81*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 11,93*
€ 17,12*
4 Tage
11
€ 4,30*
ab € 12,20*
€ 17,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.