Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Grobbesen 30cm D1,00 mm,Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HACCP-Grobbesen 30cm D1,00 mm,Transparent
HACCP-Grobbesen 30cm D1,00 mm,Transparent
Artikel-Nr.:
     4012-734538
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18243091
EAN/GTIN:
     4250560515155
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
;HACCP-Grobbesen

• Deutsches Gewinde
• Mit Aufhängeloch

Weitere Informationen:
Borstenfarbe:
weiß
Breite:
300 mm
Material Körper:
Kunststoff
Material Borsten:
Polyester PBT, hart
Materialstärke:
1 mm
Hitzebeständigkeit:
bis 134 °C
Herstellerartikelnummer:
18243091
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, baubesen, 4250560515155, Besen, Grobbesen, HACCP
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
€ 6,90*
ab € 11,39*
€ 16,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,40*
€ 16,36*
€ 5,90*
ab € 11,00*
€ 16,81*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 11,93*
€ 17,12*
5 Tage
11
€ 4,30*
ab € 12,20*
€ 17,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.