Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Elaston 50 cm Power Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saalbesen Elaston 50 cm Power Stick
Saalbesen Elaston 50 cm Power Stick
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250560509475
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     234293
EAN/GTIN:
     4250560509475
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Saalbesen Elaston mit Power-Stick-Halter

• Blitzschnelle Montage (Power-Stick-Halter)
Sehr stabil, für groben Schmutz, rote Kunstborste, nassfest, Flachholz, für Stiel-Ø 24 mm.
"Power-Stick-Halter" = Blitzschnelle Montage aller üblichen Holzstiele bis Ø 24 mm.
Bombenfester Halt, da zylindrisch zulaufende Stieltülle.
Weitere Informationen:
Nr.:
2342.93
Breite:
500 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
116
20
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,30*
1 Tag
116
1
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 6,77*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,76*
€ 6,90*
1 Tag
118
1
€ 7,90*
ab € 4,81*
€ 6,97*
7 Tage
116
1
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.