Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne Kunststoff 60 L mit verz. Giro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne Kunststoff 60 L mit verz. Giro
Auffangwanne Kunststoff 60 L mit verz. Giro
Auffangwanne Kunststoff 60 L mit verz. Giro
Auffangwanne Kunststoff 60 L mit verz. Giro
Auffangwanne Kunststoff 60 L mit verz. Giro
Auffangwanne Kunststoff 60 L mit verz. Giro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250101102233
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18448
EAN/GTIN:
     4250101102233
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne mit und ohne Gitterrost

• Großer Sicherheitsstandard
Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten
aller Gefährdungsklassen.
Nicht zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten zugelassen.
• Hohe chemische Beständigkeit
Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe.
• Leichte Handhabung
Geringes Eigengewicht der Wanne erleichtert das Handling.
• Lagervolumen
Ohne Gitterrost: 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde.
Mit Gitterrost: 2 Behälter à 60 Liter.



Fassbock zum Aufsetzen auf den Gitterrost der Auffangwanne (Zubehör).
Weitere Informationen:
Tragkraft:
150 kg
Gewicht ca.:
12 kg
Auffangvolumen:
60 l
BxTxH:
725x525x235 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne 60 l hd-pe asecos, fasswanne, fasswanne gfk, fahrbar, Kunststoff-Auffangwannen, Auffangpaletten, Mobile, Auffangwannen, PE-Auffangwannen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,59*
€ 135,38*
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 110,74*
€ 136,02*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,20*
€ 136,02*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,54*
€ 136,28*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,88*
€ 137,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 110,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,09*
Zubehör
Asecos
9875
ab € 66,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.