Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 60l L725xB525xH235mm PE m.v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 60l L725xB525xH235mm PE m.v
Auffangwanne 60l L725xB525xH235mm PE m.v
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1341737
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18448
EAN/GTIN:
     4250101102233
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
blau · zum Aufstellen auf den Boden oder auf eine Euro-Palette · Lagerung mit Gitterrost - 2 Behälter à 60 l · Lagerung ohne Gitterrost - 1 Behälter à 60 l oder Kleingebinde · mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) und allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt, BerlinWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 150kg· Gewicht: 12kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
60 l
Farbe:
blau
Breite:
525 mm
Länge:
725 mm
Ausstattung:
mit verzinktem Gitterrost
Material:
Polyethylen
max. Anzahl Fässer:
2 x 60 l
Höhe:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne 60 l hd-pe asecos, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangwannen, Kunststoff-Auffangwannen, Palettenauffangwannen, 9130465501
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,03*
€ 134,46*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,94*
€ 135,42*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,91*
€ 137,21*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,56*
€ 139,27*
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 114,69*
€ 139,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 102,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,06*
Zubehör
Asecos
9875
ab € 65,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.