| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4103810176104 Herst.-Nr.: 17610 EAN/GTIN: 4103810176104 |
| |
|
| | |
| Standard Weitere Informationen: | | passend für Eimer ca.: | 10 kg | für Eimer-Innen-Ø: | 210–240 mm | für max. Eimerhöhe: | 500 mm | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Fettpresse, Handhebel-Fettpresse, Handhebelfettpresse, fettpresse pressol, fettpresse, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Ölspritzkanne, Abschmiergerät, Zerstäuber |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 109,13* | € 130,27* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 108,51* | € 130,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 112,15* | € 132,98* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,74* | € 134,59* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,54* | € 156,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|