Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Abschmiergerät mit Handpumpe 10 kg / 210-240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Abschmiergerät mit Handpumpe 10 kg / 210-240 mm
Pressol Abschmiergerät mit Handpumpe 10 kg / 210-240 mm
Pressol Abschmiergerät mit Handpumpe 10 kg / 210-240 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-110712
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     17610
EAN/GTIN:
     4103810176104
Suchbegriffe:
Fahrbare Fettpresse
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Abschmiergerät

Mit Handpumpe, 530 mm Pumpenlänge, Einhandpistole abnehmbar, Folgekolben und Schlauch 1,5 m, Einhandpistole 125 cm³ mit Düsenrohr, und 4-Backen-Mundstück mit Kugelventil, Arbeitsdruck 260 bar, Höchstdruck 520 bar, Förderleistung 0,4 cm³ pro Hub, Anschlussgewinde M10 x 1 mm.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Zum Befüllen der Einhandfettpresse
Fassungsvermögen:
10
Hersteller:
Pressol
Anschlussgewinde:
M10 x 1
Passend für max. Eimerhöhe:
500 mm
Passend für Eimer-Innen-Ø:
210–240 mm
Passend für Eimer:
10 kg
Mit Handpumpe:
Ja
Höchstdruck:
550 bar
Einhandbedienung:
Ja
Abnehmbare Pistole:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Grundpreis:
Nein
passend für Eimer ca.:
10 kg
für max. Eimerhöhe:
380 mm
für Eimer-Innen-Ø:
210-240 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 109,06*
€ 130,21*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 107,92*
€ 130,22*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 111,21*
€ 132,93*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 112,60*
€ 134,55*
Frei Haus
ab € 113,79*
€ 134,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.