Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschmiergerät mit Handp. 10kg/210-240 mm Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschmiergerät mit Handp. 10kg/210-240 mm Pressol
Abschmiergerät mit Handp. 10kg/210-240 mm Pressol
Artikel-Nr.:
     4012-585855
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     17610
EAN/GTIN:
     4103810176104
Suchbegriffe:
Fahrbare Fettpresse
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Abschmiergerät

Ausführung: Mit Handpumpe (530 mm Pumpenlänge), abnehmbarer Einhandpistole, Fettfolgekolben und 1,5 m Schlauch. Einhandpistole 125 ccm mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück mit Kugelventil. Die Förderleistung beträgt 0,4 ccm pro Hub. Anschlussgewinde M10 x 1.

Weitere Informationen:
Passend für Eimer:
10 kg
Passend für Eimer-Innen-Ø:
210–240 mm
Passend für max. Eimerhöhe:
500 mm
Markenname:
PRESSOL
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
17610
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Fettpresse, Handhebel-Fettpresse, Handhebelfettpresse, fettpresse pressol, fettpresse, 95880010, Abschmiergerät, Fettpresse,, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Ölspritzkanne, Pressol, QR4030034, Zerstäuber,
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 106,88*
€ 129,17*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 109,06*
€ 130,21*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,21*
€ 132,93*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 112,60*
€ 134,55*
Frei Haus
ab € 113,79*
€ 134,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.