Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Polyät. o.S. 150mm 0,70l Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Polyät. o.S. 150mm 0,70l Pressol
Trichter Polyät. o.S. 150mm 0,70l Pressol
Trichter Polyät. o.S. 150mm 0,70l Pressol
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4103810023651
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     2365
EAN/GTIN:
     4103810023651
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Standard
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,7 l
Durchmesser:
150 mm
Ø:
150 mm
Nenninhalt:
0,70 l
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, Polyethylen, Fettpresse, Ölspritzkanne, Abschmiergerät, Zerstäuber
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
75
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,49*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,10*
€ 1,51*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,53*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,24*
€ 1,68*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
02363
ab € 0,491*
Ähnlich
Pressol
02364
ab € 0,644*
Ähnlich
max4car
3015
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.