Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 02363 Trichter 0.25 l 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823648-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02363
EAN/GTIN:
     4103810023637
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Pressol 02363 Trichter 0.25 l 100 mm

Trichter

Ausstattung:
Aus PE · Mit Aufhänge-Öse und Entlüftungsrippen.

Technische Daten:
Füllmenge: 0.25 l · Herstellerfarbe: Orange · Material: Polyethylen · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 100 mm x 130 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Pressol
Farbe:
orange
Material:
Polyethylen
Füllmenge:
0.25 l
Produkt-Art:
Trichter
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,491*
€ 0,781*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,491*
€ 0,781*
2 Tage
358
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,59*
€ 0,94*
5 Tage
307
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,63*
€ 1,00*
Lager 102
564
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
02364
ab € 0,644*
Ähnlich
Pressol
02365
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.