Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter, Durchmesser 150mm, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter, Durchmesser 150mm, HD-PE
Trichter, Durchmesser 150mm, HD-PE
Trichter, Durchmesser 150mm, HD-PE
Artikel-Nr.:
     109-20100045
Hersteller:
     max4car
Herst.-Nr.:
     3015
EAN/GTIN:
     4028354030159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter
Trichter, aus Kunststoff (HD-PE), Durchmesser 150mm, ohne Sieb
  • Innenmaß/Nutzmaß: 150mm
  • Außenmaß: 160mm
  • Länge: 175mm
  • Farbe: orange
  • Gewicht: 78g
Eigenschaften:
  • aus hochwertigem Polyethylen (HD-PE)
  • Kraftstoff-, Öl- und Säurebeständig
  • Lebensmittelecht und LMBG-konform
  • hoher Rand für großes Fassungsvermögen und Spritzschutz
  • mit stabilem Laschengriff nd Aufhängöse
  • mit Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf
  • Lieferung ohne Sieb
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
580
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,40*
2 Tage
580
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,04*
€ 1,42*
3 Tage
435
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,03*
€ 1,42*
4 Tage
348
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,05*
€ 1,43*
Lager 109
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,07*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 109
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 109
Versand: Lager 109
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 109
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
max4car
3006
ab € 2,11*
Ähnlich
max4car
3007
ab € 2,71*
Ähnlich
max4car
3000
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.