Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 02364 Trichter 0.27 l 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823661-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02364
EAN/GTIN:
     4103810023644
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Pressol 02364 Trichter 0.27 l 120 mm

Trichter

Ausstattung:
Aus PE · Mit Aufhänge-Öse und Entlüftungsrippen.

Technische Daten:
Füllmenge: 0.27 l · Herstellerfarbe: Orange · Material: Polyethylen · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Produktabmessung, Ø: 120 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 120 mm x 160 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Ø:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Pressol
Farbe:
orange
Material:
Polyethylen
Füllmenge:
0.27 l
Produkt-Art:
Trichter
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,74*
€ 0,96*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,644*
€ 1,014*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,644*
€ 1,014*
1 Tag
280
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,18*
Lager 102
126
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
02363
ab € 0,491*
Ähnlich
Pressol
02365
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.